Non retournable

Thorn - Cache (pour recevoir les accessoires) - EQL COV PM 1000 - 96632072

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Cache (pour recevoir les accessoires) - EQL COV PM 1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • largeur - 72 mm

  • longueur - 1000 mm

  • hauteur - 1 mm

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299055057

Réf. Sonepar

00019905510

Réf. Fournisseur

96632072

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

largeur:

72 mm

longueur:

1000 mm

hauteur:

1 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

Cache (pour recevoir les accessoires) - EQL COV PM 1000 - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Cache (pour recevoir les accessoires); Gewicht: 0,28 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn