Thorn - Cadre balise - EYE BOLLARD SMALL ANT - 96207085

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 386 mm
avec détecteur de mouvement - Non
type de connexion - borne automatique
source lumineuse fournie - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7319870425879
Réf. Sonepar
00019042587
Réf. Fournisseur
96207085
Marque
Thorn
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
386 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Non
appareillage fourni:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
50 mm
hauteur/profondeur:
1381 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
2.5 mm²
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Cadre de borne en aluminium Moulage sous pression anthracite thermopoudré pour le montage de tout type de Small hublot (sauf versions à cellule photoélectrique, voir éclairage extérieur / luminaires muraux).Dimensions : 386 x 50 x 1381 mmPoids : 9 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


