Thorn - Cadre d"installation - DIAMO - DIAMO MD GIMBAL FRAME Q3 TL WH - 60200118

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 127 mm

  • longueur - 316 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

DIAMO

EAN

4053167351832

Réf. Sonepar

00019735183

Réf. Fournisseur

60200118

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

127 mm

longueur:

316 mm

hauteur:

79 mm

ZUMTOBEL - DIAMO - Cadre d´installation blanc

Les Atouts de l'article:

Cadre d´installation (triple) avec cadre d'encastrement (trimless) pour plafonds en plâtre ; le cadre permet le remplissage d'enduit en plâtre et la finition in situ des joints de montage ; sert de plateforme pour la combinaison flexible des modules d'éclairage à LED DIAMO MD ; le cadre permet au module d'éclairage encastré d'être orientable sur 180° dans le plan horizontal et de 2 x 20° (SP/FL/VFL) dans le plan vertical ; montage simple sans outil du module par système d'encliquetage ; cadre en Polycarbonate (PC), ; montage sans outil par clips de fixation pour plafonds de 1-25 mm d'épaisseur ; découpe du plafond :296x107 mm, profondeur d'encastrement du module d'éclairage d'accentuation à LED : 150 mm ; dimensions extérieures du cadre : 316x127x79 mm ;poids : 0,29 kg;Note : le module d'éclairage à LED DIAMO MD doit être commandé séparément !