Thorn - Cadre d´arasement - PANOS INF Q140 PLANARRAHMEN - 60800684

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 150 mm
longueur - 150 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024318918372
Réf. Sonepar
00019891837
Réf. Fournisseur
60800684
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
150 mm
longueur:
150 mm
hauteur:
142 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Cadre d´arasement pour PANOS infinity Q 140 mm ; pour le montage à ras du plafond des luminaires PANOS infinity à encastrer dans des plafonds en plâtre (version affleurante/sans jointure) ; en aluminium, perforé avec bordure d'encastrement ; poids : 0,23 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


