Thorn - Cadre de fixation - CR2PL L MOUNTING FRAME - 22171571

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Cadre de fixation - CR2PL L MOUNTING FRAME

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • pays de fabrication - SERBIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299365705

Réf. Sonepar

00019936570

Réf. Fournisseur

22171571

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

autre

couleur:

autre

pays de fabrication:

SERBIE

Cadre de fixation - CR2PL L MOUNTING FRAME - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Cadre à encastrer pour luminaire CRAFT 2 plus de taille L avec tôle d’acier thermopoudrée. Dimensions (L x l x H) : 1160 mm x 540 mm x 106 mm ; poids total du luminaire : 23 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn