Thorn - Cadre d'encastrement - CAR EVO L Q1 FRAME WH - 60800831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 249 mm
longueur - 249 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167325505
Réf. Sonepar
00019732550
Réf. Fournisseur
60800831
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
249 mm
longueur:
249 mm
hauteur:
68 mm
ZUMTOBEL - CARDAN - Cadre d'encastrement blanc
Les Atouts de l'article:
Cadre d'encastrement (simple, carré) sert de plateforme pour la combinaison flexible du module d'éclairage d'accentuation à LED CARDAN evolution L ; montage simple sans outil du module par système d'encliquetage ; anneau en Polycarbonate (PC), renforcé aux fibres de verreblanc ; montage sans outil par clips de fixation antiglisse pour plafonds de 1-25 mm d'épaisseur ; découpe du plafond : Ø225, profondeur d'encastrement du module d'éclairage d'accentuation à LED 270 mm ; dimensions de l'anneau : Øx68 mm ; poids : 0,17 kg;Note :démontage simple, intuitif du module avec l'outil (60800854) à commander séparément !
Les Atouts de l'article:
Cadre d'encastrement (simple, carré) sert de plateforme pour la combinaison flexible du module d'éclairage d'accentuation à LED CARDAN evolution L ; montage simple sans outil du module par système d'encliquetage ; anneau en Polycarbonate (PC), renforcé aux fibres de verreblanc ; montage sans outil par clips de fixation antiglisse pour plafonds de 1-25 mm d'épaisseur ; découpe du plafond : Ø225, profondeur d'encastrement du module d'éclairage d'accentuation à LED 270 mm ; dimensions de l'anneau : Øx68 mm ; poids : 0,17 kg;Note :démontage simple, intuitif du module avec l'outil (60800854) à commander séparément !
NoticePDF



