Thorn - Cadre d'encastrement - CAR EVO L Q2 FRAME BK - 60800839

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 249 mm
longueur - 494 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167325567
Réf. Sonepar
00019732556
Réf. Fournisseur
60800839
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
249 mm
longueur:
494 mm
hauteur:
68 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Cadre d'encastrement (double) sert de plateforme pour la combinaison flexible de deux modules d'éclairage d'accentuation à LED CARDAN evolution L ; montage simple sans outil du module par système d'encliquetage ; anneau en Polycarbonate (PC), renforcé aux fibres de verrenoir ; montage sans outil par clips de fixation antiglisse pour plafonds de 1-25 mm d'épaisseur ; découpe du plafond : 2xØ225, profondeur d'encastrement des modules d'éclairage d'accentuation à LED 270 mm ; dimensions de l'anneau : Øx68 mm ; poids : 0,33 kg;Note : démontage simple, intuitif des modules avec l'outil (60800854) à commander séparément !
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


