Thorn - Cadre d'encastrement - CAR EVO L Q2 FRAME SM - 60800862

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - plastique

  • couleur - argent

  • largeur - 249 mm

  • longueur - 494 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167365389

Réf. Sonepar

00019736538

Réf. Fournisseur

60800862

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

plastique

couleur:

argent

largeur:

249 mm

longueur:

494 mm

hauteur:

68 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Cadre d'encastrement - CAR EVO L Q2 FRAME SM - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Cadre d'encastrement (double) sert de plateforme pour la combinaison flexible de deux modules d'éclairage d'accentuation à LED CARDAN evolution L ; montage simple sans outil du module par système d'encliquetage ; anneau en Polycarbonate (PC), renforcé aux fibres de verreargenté mat ; montage sans outil par clips de fixation antiglisse pour plafonds de 1-25 mm d'épaisseur ; découpe du plafond : 2xØ225, profondeur d'encastrement des modules d'éclairage d'accentuation à LED 270 mm ; dimensions de l'anneau : Øx68 mm ; poids : 0,33 kg;Note : démontage simple, intuitif des modules avec l'outil (60800854) à commander séparément !

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn