Thorn - Cadre d'encastrement - CAR EVO M Q2 FRAME BK - 60800835

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 160 mm

  • longueur - 320 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167325536

Réf. Sonepar

00019732553

Réf. Fournisseur

60800835

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

160 mm

longueur:

320 mm

hauteur:

68 mm

ZUMTOBEL - CARDAN - Cadre d'encastrement noir

Les Atouts de l'article:

Cadre d'encastrement (double) sert de plateforme pour la combinaison flexible de deux modules d'éclairage d'accentuation à LED CARDAN evolution M ; montage simple sans outil du module par système d'encliquetage ; anneau en Polycarbonate (PC), renforcé aux fibres de verrenoir ; montage sans outil par clips de fixation antiglisse pour plafonds de 1-25 mm d'épaisseur ; découpe du plafond : 2xØ145, profondeur d'encastrement des modules d'éclairage d'accentuation à LED 170 mm ; dimensions de l'anneau : Øx68 mm ; poids : 0,19 kg;Note : démontage simple, intuitif des modules avec l'outil (60800854) à commander séparément !