Thorn - Cadre d´installation - DIAMO MD DEEP SOURCE FRAME Q1 BK BK - 60200127

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 112 mm
longueur - 112 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167351924
Réf. Sonepar
00019735192
Réf. Fournisseur
60200127
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
112 mm
longueur:
112 mm
hauteur:
68 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Cadre d´installation DIAMO Deep Source avec cadre de recouvrement ; sert de plateforme pour la combinaison flexible des modules d'éclairage DIAMO MD (SP/FL/VFL) ; le cadre permet d'encastrer un module d'éclairage fixe, décalé en profondeur ce qui augmente le confort visuel ; montage facile sans outil du module d'éclairage à LED dans le cadre d'installation à l'aide de la technique d'encliquetage ; cadre en fonderie d'aluminium, noir ; montage sans outil du cadre d'installationau au plafond à l'aide de clips de fixation pour des plafonds d'une épaisseur de 1 à 25 mm ; découpe au plafond : 100x100mm, profondeur d'encastrement des modules d'accentuation à LED : 150 mm ; dimensions extérieures du cadre : 112x112x68 mm ; poids : 0,13 kg Note : le module d'éclairage á LED DIAMO MD (SP/FL/VFL) doit être commandé séparément, ne convient par pour DIAMO MD WW (lèche-mur)!
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


