Thorn - Cadre d´installation - DIAMO MD GIMBAL FRAME Q2 TL WH - 60200117

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 127 mm
longueur - 222 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167351825
Réf. Sonepar
00019735182
Réf. Fournisseur
60200117
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
127 mm
longueur:
222 mm
hauteur:
79 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Cadre d´installation (double) avec cadre d'encastrement (trimless) pour plafonds en plâtre ; le cadre permet le remplissage d'enduit en plâtre et la finition in situ des joints de montage ; sert de plateforme pour la combinaison flexible des modules d'éclairage à LED DIAMO MD ; le cadre permet au module d'éclairage encastré d'être orientable sur 180° dans le plan horizontal et de 2 x 20° (SP/FL/VFL) dans le plan vertical ; montage simple sans outil du module par système d'encliquetage ; cadre en Polycarbonate (PC), ; montage sans outil par clips de fixation pour plafonds de 1-25 mm d'épaisseur ; découpe du plafond :202x107 mm, profondeur d'encastrement du module d'éclairage d'accentuation à LED : 150 mm ; dimensions extérieures du cadre : 222x127x79 mm ;poids : 0,22 kg;Note : le module d'éclairage à LED DIAMO MD doit être commandé séparément !
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


