Thorn - Cadre d´installation - DIAMO MD GIMBAL FRAME Q2 WH WH - 60200114

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 111 mm

  • longueur - 206 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167351795

Réf. Sonepar

00019735179

Réf. Fournisseur

60200114

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

111 mm

longueur:

206 mm

hauteur:

77 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Cadre d´installation - DIAMO MD GIMBAL FRAME Q2 WH WH - Accessoire pour installation d’éclairage — 180°

Les Atouts de l'article:

Cadre d´installation (double) avec cadre de recouvrement ; sert de plateforme pour la combinaison flexible des modules d'éclairage à LED DIAMO MD ; le cadre permet au module d'éclairage encastré d'être orientable sur 180° dans le plan horizontal et de 2 x 20° (SP/FL/VFL) dans le plan vertical ; montage simple sans outil du module par système d'encliquetage ; cadre en Polycarbonate (PC), ; montage sans outil par clips de fixation antiglisse pour plafonds de 1-25 mm d'épaisseur ; découpe du plafond :195x100 mm, profondeur d'encastrement du module d'éclairage d'accentuation à LED : 150 mm ; dimensions extérieures du cadre : 206x111x77 mm ;poids : 0,15 kg;Note : le module d'éclairage à LED DIAMO MD doit être commandé séparément !

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn