Non retournable

Thorn - Cadre d´installation - SUI DSG6 FRAME BK BK - 60200131

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 70 mm

  • longueur - 273 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167363149

Réf. Sonepar

00019736314

Réf. Fournisseur

60200131

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

70 mm

longueur:

273 mm

hauteur:

76 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Cadre d´installation - SUI DSG6 FRAME BK BK - Plafonnier LED encastré pour éclairage intérieur performant

Les Atouts de l'article:

Cadre d´installation avec cadre de recouvrement ; sert à la réception du plafonnier encastré à LED Synchro-Gimbal ; montage facile sans outil du plafonnier encastré à LED dans le cadre d'installation à l'aide de la technique d'encliquetage ; cadre enPolycarbonate (PC) noir, cadre de recouvrement noir ; montage au plafond sans outil du cadre d'installation à l'aide de clips de fixation pour plafonds de 1-25 mm d'épaisseur ; découpe du plafond : 264x60mm, profondeur d'encastrement minimale avec le plafonnier encastré à LED : 100mm + épaisseur de plafond ; dimensions du cadre : 273x70x76mm ; poids : 0,1 kgNote : le plafonnier encastré à LED Synchro Gimbal doit être commandé séparément !

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn