🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thorn - Cadre d´installation - SUI DSG6 FRAME BK TL - 60200133

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - plastique

  • largeur - 78 mm

  • longueur - 281 mm

  • hauteur - 76 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167363163

Réf. Sonepar

00019736316

Réf. Fournisseur

60200133

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

plastique

largeur:

78 mm

longueur:

281 mm

hauteur:

76 mm

Cadre d´installation - SUI DSG6 FRAME BK TL - Plafonnier LED encastré pour éclairage intérieur performant

Les Atouts de l'article:

Cadre d´installation avec cadre d'encastrement (trimless) pour plafonds en plâtre ; bords d'encastrement pour le remplissage d’enduit en plâtre et la finition in situ des joints de montage ; sert à la réception du plafonnier encastré à LED Synchro-Gimbal ; montage facile sans outil du plafonnier encastré à LED dans les cadres d'installation à l'aide de la technique d'encliquetage ; cadre en Polycarbonate (PC) ; montage au plafond du cadre d'installation à l'aide de clips de fixation pour des épaisseurs de plafond de 1 à 25 mm ; découpe du plafond : 264x60mm, profondeur d'encastrement minimale avec plafonnier encastré à LED : 100mm + épaisseur du plafond ; dimensions extérieures du cadre : 281x78x76mm ; poids : 0,1 kgNote : le plafonnier encastré à LED Synchro-Gimbal doit être commandé séparément !

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn