Thorn - Cadre d´installation - SUI DSG6 FRAME WH TL - 60200132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - plastique
largeur - 78 mm
longueur - 281 mm
hauteur - 76 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167363156
Réf. Sonepar
00019736315
Réf. Fournisseur
60200132
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
plastique
largeur:
78 mm
longueur:
281 mm
hauteur:
76 mm
ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Cadre d´installation
Les Atouts de l'article:
Cadre d´installation avec cadre d'encastrement (trimless) pour plafonds en plâtre ; bords d'encastrement pour le remplissage d’enduit en plâtre et la finition in situ des joints de montage ; sert à la réception du plafonnier encastré à LED Synchro-Gimbal ; montage facile sans outil du plafonnier encastré à LED dans les cadres d'installation à l'aide de la technique d'encliquetage ; cadre en Polycarbonate (PC) ; montage au plafond du cadre d'installation à l'aide de clips de fixation pour des épaisseurs de plafond de 1 à 25 mm ; découpe du plafond : 264x60mm, profondeur d'encastrement minimale avec plafonnier encastré à LED : 100mm + épaisseur du plafond ; dimensions extérieures du cadre : 281x78x76mm ; poids : 0,1 kgNote : le plafonnier encastré à LED Synchro-Gimbal doit être commandé séparément !
Les Atouts de l'article:
Cadre d´installation avec cadre d'encastrement (trimless) pour plafonds en plâtre ; bords d'encastrement pour le remplissage d’enduit en plâtre et la finition in situ des joints de montage ; sert à la réception du plafonnier encastré à LED Synchro-Gimbal ; montage facile sans outil du plafonnier encastré à LED dans les cadres d'installation à l'aide de la technique d'encliquetage ; cadre en Polycarbonate (PC) ; montage au plafond du cadre d'installation à l'aide de clips de fixation pour des épaisseurs de plafond de 1 à 25 mm ; découpe du plafond : 264x60mm, profondeur d'encastrement minimale avec plafonnier encastré à LED : 100mm + épaisseur du plafond ; dimensions extérieures du cadre : 281x78x76mm ; poids : 0,1 kgNote : le plafonnier encastré à LED Synchro-Gimbal doit être commandé séparément !
NoticePDF



