Thorn - Cadre d´installation - SUI DSG6 FRAME WH WH - 60200129

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - plastique

  • couleur - multicolore

  • largeur - 70 mm

  • longueur - 273 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167363125

Réf. Sonepar

00019736312

Réf. Fournisseur

60200129

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

plastique

couleur:

multicolore

largeur:

70 mm

longueur:

273 mm

hauteur:

76 mm

ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Cadre d´installation multicolore

Les Atouts de l'article:

Cadre d´installation avec cadre de recouvrement ; sert à la réception du plafonnier encastré à LED Synchro-Gimbal ; montage facile sans outil du plafonnier encastré à LED dans le cadre d'installation à l'aide de la technique d'encliquetage ; cadre enPolycarbonate (PC) blanc, cadre de recouvrement blanc ; montage au plafond sans outil du cadre d'installation à l'aide de clips de fixation pour plafonds de 1-25 mm d'épaisseur ; découpe du plafond : 264x60mm, profondeur d'encastrement minimale avec le plafonnier encastré à LED : 100mm + épaisseur de plafond ; dimensions du cadre : 273x70x76mm ; poids : 0,1 kg;Note : le plafonnier encastré à LED Synchro Gimbal doit être commandé séparément !