Thorn - Caiss. encast. ds béton pr DA 140x140 mm - PANOS INF/EVO Q140 CASTING SURROUND - 60800821

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 200 mm
longueur - 500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167314486
Réf. Sonepar
00019731448
Réf. Fournisseur
60800821
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
200 mm
longueur:
500 mm
hauteur:
155 mm
Les Atouts de l'article:
Caiss. encast. ds béton pr DA 140x140 mm ; pour le montage de luminaire PANOS infinity / evolution Q140 et PANOS infinity Q140 tunable White avec unité à ballasts à encastrer dans des plafonds en béton ; boîtier compact en tôle d'acier ; bague et pieds de stabilisation en Acier inox, possibilité d'utilisation dans des plafonds en béton apparent (attention à la granulométrie maximale) ; le caisson peut être rattaché à l'armature métallique et au coffrage par des barrettes de fixation spéciales ; fixation sûre au coffrage sur site grâce au vissage supplémentaire du boîtier ; dimensions : 500 x 200 x 155 mm ; poids : 2,1 kgNote : peut également être combiné aux variantes avec éclairage de sécurité PANOS infinity / evolution (E3D) ; accessoires à commander séparément pour la fixation dans l'ouvrage en béton des plafonds filigranes / dalles (set de clips : 60800824).
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


