Thorn - Canal d'angle pour ligne lumineuse à LED - SLN2-C CL MSC L543 WH - 22172368

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 76 mm
longueur - 545 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757076433
Réf. Sonepar
00019707643
Réf. Fournisseur
22172368
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
76 mm
longueur:
545 mm
hauteur:
92 mm
Les Atouts de l'article:
Canal d'angle pour ligne lumineuse à LED apparent en aluminium, blanc (similaire à RAL 9016), thermopoudré. Dimensions : 545 x 76 x 92 mm poids : 2,25 kg. SlotlightInfinity II se compose d'un canal, de réglettes à LED, d'une vasque et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Résistance aux chocs : IK07 avec optique PC, PCO ou WW, IK05 avec optique DD et IK03 avec Minicell. Degré de protection IP54 lors d’un montage mural avec un étrier en L et IP40 ou IP54 lors d'un montage avec clips de fixation au plafond et suspension par câble. Protection IP40 lors d’un montage directement au plafond ou au mur. Résistance aux impacts de balles lors d'un montage directement au niveau du plafond ou lors d’un montage suspendu avec une chaîne résistante aux impacts de balles. Avec la version Minicell, une résistance aux impacts de balles est impossible. Ce produit est un élément de la configuration complète.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


