nouveau

Thorn - Canal d?angle à encastrer dans béton - SLN2-C CL MSC L791 CONCRETE SR - 22172299

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • largeur - 76 mm

  • longueur - 795 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757043893

Réf. Sonepar

00019704389

Réf. Fournisseur

22172299

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

argent

largeur:

76 mm

longueur:

795 mm

hauteur:

92 mm

Canal d’angle à encastrer dans béton - SLN2-C CL MSC L791 CONCRETE SR - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Canal d’angle à encastrer dans béton pour le montage sur l'élément de fixation d’une longueur de 795 mm.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn