Thorn - Canal d'angle pour ligne lumineuse à LED - SLN2-C CL MRT L805 SR - 22172159

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - argent
largeur - 99 mm
longueur - 795 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757039544
Réf. Sonepar
00019703954
Réf. Fournisseur
22172159
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
argent
largeur:
99 mm
longueur:
795 mm
hauteur:
92 mm
Les Atouts de l'article:
Canal d'angle pour ligne lumineuse à LED technique en aluminium, argent (similaire à RAL 9006), thermopoudré. Dimensions : 795 x 99 x 92 mm poids : 3,5 kg. SlotlightInfinity II se compose d'un canal, de réglettes à LED, d'une vasque et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Résistance aux chocs : IK07 avec optique PC, PCO ou WW, IK05 avec optique DD et IK03 avec Minicell. Degré de protection : IP54 (avec optique Minicell IP20). Avec la version Minicell, une résistance aux impacts de balles est impossible. Ce produit est un élément de la configuration complète.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


