nouveau

Thorn - Canal pour ligne lumineuse à LED - SLN2-C MRT L1250 SR - 22172176

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • largeur - 99 mm

  • longueur - 1250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757039711

Réf. Sonepar

00019703971

Réf. Fournisseur

22172176

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

argent

largeur:

99 mm

longueur:

1250 mm

hauteur:

92 mm

Canal pour ligne lumineuse à LED - SLN2-C MRT L1250 SR - Accessoire pour installation d’éclairage — IP54

Les Atouts de l'article:

Canal pour ligne lumineuse à LED technique en aluminium, argent (similaire à RAL 9006), thermopoudré. Dimensions : 1250 x 99 x 92 mm poids : 2,9 kg. SlotlightInfinity II se compose d'un canal, de réglettes à LED, d'une vasque et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Résistance aux chocs : IK07 avec optique PC, PCO ou WW, IK05 avec optique DD et IK03 avec Minicell. Degré de protection : IP54 (avec optique Minicell IP20). Avec la version Minicell, une résistance aux impacts de balles est impossible. Ce produit est un élément de la configuration complète.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn