Thorn - Canal pour ligne lumineuse à LED - SLOIN slim K L1000 SR - 22172428

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - conduit de câbles
matériau - aluminium
couleur - argent
largeur - 45 mm
longueur - 1000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5063016693623
Réf. Sonepar
00019669362
Réf. Fournisseur
22172428
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
conduit de câbles
matériau:
aluminium
couleur:
argent
largeur:
45 mm
longueur:
1000 mm
hauteur:
64 mm
Les Atouts de l'article:
Canal pour ligne lumineuse à LED en aluminium, pour l'encastrement dans des plafonds en plaques de plâtre, montage apparent ou suspendu, argent thermopoudré. Jeu d'embouts non fourni ; Luminaire avec câble exempt d'halogène.Dimensions : 1000 x 45 x 64 mm. Poids : 1,1 kg. SLOIN slim se compose d'un canal, d'une réglette à LED, d'une vasque et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit fait partie de la configuration complète.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


