nouveau

Thorn - Canal pour ligne lumineuse à LED - SLOIN slim K L3000 SR - 22172436

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - conduit de câbles

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • largeur - 45 mm

  • longueur - 3000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5063016693708

Réf. Sonepar

00019669370

Réf. Fournisseur

22172436

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

conduit de câbles

matériau:

aluminium

couleur:

argent

largeur:

45 mm

longueur:

3000 mm

hauteur:

64 mm

Canal pour ligne lumineuse à LED - SLOIN slim K L3000 SR - Câble pour raccordement de luminaires

Les Atouts de l'article:

Canal pour ligne lumineuse à LED en aluminium, pour l'encastrement dans des plafonds en plaques de plâtre, montage apparent ou suspendu, argent thermopoudré. Jeu d'embouts non fourni ; Luminaire avec câble exempt d'halogène.Dimensions : 3000 x 45 x 64 mm. Poids : 3,35 kg. SLOIN slim se compose d'un canal, d'une réglette à LED, d'une vasque et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit fait partie de la configuration complète.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn