Thorn - Canal pour ligne lumineuse à LED - SLOT - SLN2-C CL MSC L545 SR - 22172160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - argent
largeur - 76 mm
longueur - 545 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SLOT
EAN
9010757039551
Réf. Sonepar
00019703955
Réf. Fournisseur
22172160
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
argent
largeur:
76 mm
longueur:
545 mm
hauteur:
92 mm
ZUMTOBEL - SLOT - Canal pour ligne lumineuse à LED
Les Atouts de l'article:
Canal d'angle pour ligne lumineuse à LED apparent en aluminium, argent (similaire à RAL 9006), thermopoudré.Dimensions : 545 x 76 x 92 mm. Poids : 2,25 kg. Degré de protection : IP20. Résistance aux impacts : IK07. Dimensions : 545 x 76 x 92 mm poids : 2,25 kg. SlotlightInfinity II se compose d'un canal, de réglettes à LED, d'une vasque et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Résistance aux chocs : IK07 avec optique PC, PCO ou WW, IK05 avec optique DD et IK03 avec Minicell. Degré de protection IP54 lors d’un montage mural avec un étrier en L et IP40 ou IP54 lors d'un montage avec clips de fixation au plafond et suspension par câble. Protection IP40 lors d’un montage directement au plafond ou au mur. Résistance aux impacts de balles lors d'un montage directement au niveau du plafond ou lors d’un montage suspendu avec une chaîne résistante aux impacts de balles. Avec la version Minicell, une résistance aux impacts de balles est impossible. Ce produit est un élément de la configuration complète.
Les Atouts de l'article:
Canal d'angle pour ligne lumineuse à LED apparent en aluminium, argent (similaire à RAL 9006), thermopoudré.Dimensions : 545 x 76 x 92 mm. Poids : 2,25 kg. Degré de protection : IP20. Résistance aux impacts : IK07. Dimensions : 545 x 76 x 92 mm poids : 2,25 kg. SlotlightInfinity II se compose d'un canal, de réglettes à LED, d'une vasque et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Résistance aux chocs : IK07 avec optique PC, PCO ou WW, IK05 avec optique DD et IK03 avec Minicell. Degré de protection IP54 lors d’un montage mural avec un étrier en L et IP40 ou IP54 lors d'un montage avec clips de fixation au plafond et suspension par câble. Protection IP40 lors d’un montage directement au plafond ou au mur. Résistance aux impacts de balles lors d'un montage directement au niveau du plafond ou lors d’un montage suspendu avec une chaîne résistante aux impacts de balles. Avec la version Minicell, une résistance aux impacts de balles est impossible. Ce produit est un élément de la configuration complète.
NoticePDF



