Thorn - Capt. entrée pr 4 sondes météo, variante - LM-4WZS (V) - 22154305

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur en nombre de modules - 6
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005798386177
Réf. Sonepar
00019838617
Réf. Fournisseur
22154305
Marque
Thorn
largeur en nombre de modules:
6
pays de fabrication:
AUTRICHE
Capt. entrée pr 4 sondes météo, variante - LM-4WZS (V) - Borne LED extérieure robuste pour cheminements — 50° — IP20 — version détection
Les Atouts de l'article:
Entrées de détection préconfigurées pour le traitement simultané des signaux de quatre sondes météorologiques conventionnelles : vitesse du vent, direction du vent, température extérieure et précipitations. Raccordement au réseau et au bus, côté entrée: quatre entrées spécifiques pour signaux de sonde. Les signaux de mesure sont convertis selon le type de sonde dans la grandeur physique correspondant, telle que °C ou km/h, puis transmis via le bus au système de gestion de l'éclairage et des pièces. Raccordements par bornes à visser ; boîtiers en polycarbonate ignifugé exempt d'halogène pour montage en armoire électrique, convient pour le montage sur rail normalisé selon EN 50022, température ambiante admissible de -0 à +50 °C, degré de protection IP20, dimensions : 105 x 90 x 59 mm, 6 TE á 17,5 mm.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Entrées de détection préconfigurées pour le traitement simultané des signaux de quatre sondes météorologiques conventionnelles : vitesse du vent, direction du vent, température extérieure et précipitations. Raccordement au réseau et au bus, côté entrée: quatre entrées spécifiques pour signaux de sonde. Les signaux de mesure sont convertis selon le type de sonde dans la grandeur physique correspondant, telle que °C ou km/h, puis transmis via le bus au système de gestion de l'éclairage et des pièces. Raccordements par bornes à visser ; boîtiers en polycarbonate ignifugé exempt d'halogène pour montage en armoire électrique, convient pour le montage sur rail normalisé selon EN 50022, température ambiante admissible de -0 à +50 °C, degré de protection IP20, dimensions : 105 x 90 x 59 mm, 6 TE á 17,5 mm.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


