Thorn - Capteur de gradation, DALI - SENSA MRE DDP - 96601979

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP40

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319228776

Réf. Sonepar

00019922877

Réf. Fournisseur

96601979

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP40

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Capteur de gradation, DALI - SENSA MRE DDP - Plafonnier LED encastré pour éclairage intérieur performant — version DALI/détection

Les Atouts de l'article:

Le détecteur de présence/absence PIR encastré SENSA MRE DDP fournit un contrôle automatique (commutation marche/arrêt et gradation) des charges d’éclairage, avec une commande manuelle en option. Il peut être utilisé sur les ballasts de gradation numérique DSI/DALI, sur 1 ou 2 canaux (1 gradation + 1 commutation). Le canal de gradation du détecteur peut être utilisé pour contrôler le rendement lumineux des luminaires équipés de ballasts de gradation. Le détecteur mesure le niveau lumineux général dans la zone de détection et calcule le rendement adéquat pour les luminaires, pour obtenir un niveau d’éclairement préréglé (éclairement maintenu). Le canal de commutation du détecteur peut être utilisé pour isoler l’alimentation aux ballasts de gradation (ce qui permet d’économiser le courant de réserve des ballasts) ou pour commuter un canal séparé de luminaires standard sans gradation. Le réglage intégral de la sensibilité permet d’ajuster le détecteur en fonction de son environnement. Ce détecteur a une faible profondeur et peut donc être installé en affleurant dans une dalle de plafond ou installé en plafonnier à l’aide d’un boîtier arrière de détecteur. En raison de sa faible hauteur, il ne gêne pas les occupants.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn