Thorn - Capteur de mouvement/lumière ambiante - DALI MSENS HC TEC2 BK - 22173116

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement

  • couleur - noir

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757440425

Réf. Sonepar

00019744042

Réf. Fournisseur

22173116

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

détecteur de mouvement

couleur:

noir

pays de fabrication:

AUTRICHE

Capteur de mouvement/lumière ambiante - DALI MSENS HC TEC2 BK - Support de montage pour luminaires — 20° — IP20 — version DALI/détection

Les Atouts de l'article:

Multicapteur de présence et de lumière ambiante DALI-2 pour la connexion à un module de commande DALI-2. Optimisation pour une utilisation dans l’industrie et la logistique. La détection d’une présence (DALI Part 303) se fait par le biais de la technologie IRP. Photométrie standard possible (DALI Part 304) entre 5 et 2000 lx. Compatible avec tous les contrôleurs d'application DALI-2 qui supportent DALI Part 303 et 304, comme LITECOM DALI-2 et DIMLITE pro G2, et pouvant être combiné avec des modules BC TEC2. Un capteur nécessite 5 charges DALI (9 mA). Pour des hauteurs de capteur jusqu’à 16 m. Rayon de détection des mouvements @ 14 m de hauteur de montage 9 m. Rayon de détection de la lumière @ 14 m hauteur de montage environ 1,5 m. La lentille du capteur est en polyéthylène (PE), le boîtier du capteur est en polycarbonate (PC). Adaptateur TECTON II en matière plastique prélaquée avec une laque polyester de couleur noir. Le capteur est toujours de couleur blanche, même pour les boîtiers argentés et noirs. Un cache-lampe permettant de réduire la zone de détection IRP est disponible en option ; cet élément n'a aucune influence sur la photométrie. Plage de températures comprise entre -20 °C et +45°C. Degré de protection : IP20. Dimensions : 250 x 54 x 90 mm. Poids : 0,31 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn