Thorn - Capteur de mouvement/lumière ambiante - DALI MSENS MC TEC2 BK - 22173120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement
couleur - noir
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757440463
Réf. Sonepar
00019744046
Réf. Fournisseur
22173120
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
détecteur de mouvement
couleur:
noir
pays de fabrication:
AUTRICHE
Capteur de mouvement/lumière ambiante - DALI MSENS MC TEC2 BK - Support de montage pour luminaires — 120° — version DALI/détection
Les Atouts de l'article:
Multicapteur de présence et de lumière ambiante DALI-2 pour la connexion à un module de commande DALI-2. Optimisation pour une utilisation dans l’industrie, la formation et les bureaux. La détection d’une présence (DALI Part 303) se fait par le biais de la technologie IRP. Photométrie standard possible (DALI Part 304) entre 5 et 2000 lx ; la valeur minimum peut être abaissée à 0,5 lx. Capteur DALI-2, compatible avec tous les contrôleurs d'application DALI-2 qui supportent DALI Part 303 et 304, comme LITECOM DALI-2 et DIMLITE pro G2, et pouvant être combiné avec des modules BC TEC2. Un capteur nécessite 5 charges DALI (9 mA). Pour des hauteurs de capteur jusqu’à 8 m. Le rayon de détection des mouvements est de 4,5 m pour une hauteur de montage de 8 m. La lentille du capteur est en polyéthylène (PE), le boîtier du capteur en polycarbonate (PC) et l’adaptateur TECTON II en matière plastique noir. Avec un cache-lampe inclus permettant de réduire la zone de détection IRP de 120° ; cet élément n'a aucune influence sur la photométrie. Plage de températures comprise entre -20 °C et +45°C. Dimensions : 250 x 20 x 60 mm. Poids : 0,18 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Multicapteur de présence et de lumière ambiante DALI-2 pour la connexion à un module de commande DALI-2. Optimisation pour une utilisation dans l’industrie, la formation et les bureaux. La détection d’une présence (DALI Part 303) se fait par le biais de la technologie IRP. Photométrie standard possible (DALI Part 304) entre 5 et 2000 lx ; la valeur minimum peut être abaissée à 0,5 lx. Capteur DALI-2, compatible avec tous les contrôleurs d'application DALI-2 qui supportent DALI Part 303 et 304, comme LITECOM DALI-2 et DIMLITE pro G2, et pouvant être combiné avec des modules BC TEC2. Un capteur nécessite 5 charges DALI (9 mA). Pour des hauteurs de capteur jusqu’à 8 m. Le rayon de détection des mouvements est de 4,5 m pour une hauteur de montage de 8 m. La lentille du capteur est en polyéthylène (PE), le boîtier du capteur en polycarbonate (PC) et l’adaptateur TECTON II en matière plastique noir. Avec un cache-lampe inclus permettant de réduire la zone de détection IRP de 120° ; cet élément n'a aucune influence sur la photométrie. Plage de températures comprise entre -20 °C et +45°C. Dimensions : 250 x 20 x 60 mm. Poids : 0,18 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


