Thorn - Capteur infrar.-mvt-lumière passif - ED-SENS mini CM ZGS - 22170201

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709947061

Réf. Sonepar

00019994706

Réf. Fournisseur

22170201

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

AUTRICHE

Capteur infrar.-mvt-lumière passif - ED-SENS mini CM ZGS - Accessoire pour installation d’éclairage — IP20 — version détection/cellule

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement à infrarouge passif pour hauteurs d'installation de jusqu'à 4 m. Cellule photoélectrique intégrée pour le réglage à luminosité constante. Peut être utilisé avec un système LITECOM (mouvement et lumière) ou LITENET (uniquement détection de mouvement). Utilisation dans des zones de bureau, entrées ou cages d'escaliers typiques.IP20 ; SC2 ; taille : 93,3 x 36,6 (ø x H, in mm) ; poids : 0,06 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn