Thorn - Capteur (infrarouge), m. apparent - ED-IR - 22161823

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709125759

Réf. Sonepar

00019912575

Réf. Fournisseur

22161823

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

AUTRICHE

Capteur (infrarouge), m. apparent - ED-IR - Alimentation pour luminaires LED — version DALI

Les Atouts de l'article:

Capteur infrarouge doté de la fonction de récepteur. En fonction du système, possibilité d'intégration de jusqu’à 3 télécommandes configurables individuellement. Montage apparent (en boîtier Euro/standard simple) ou montage en saillie (le capteur est fiché dans l’anneau en saillie joint) ou montage dans plafonds suspendus ou montage encastré (le capteur est encliqueté dans l’anneau encastré joint). Côté sortie : bus DALI 2 fils, avec possibilité d’inversion des pôles, utilisation du matériel d’installation standard, alimentation par bus, LED d’état rouge pour afficher l’état de fonctionnment, LED d’état vert pour afficher la qualité de réception radio, matériau du boîtier : matière plastique, exempte d’halogène, couleur blanc (RAL 9003), lentille Poly IR 2, type de protection IP 40.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn