Thorn - Capteur (infrarouge, présence), m. app. - ED-SENS - 22154506

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005798912932
Réf. Sonepar
00019891293
Réf. Fournisseur
22154506
Marque
Thorn
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
AUTRICHE
Capteur (infrarouge, présence), m. app. - ED-SENS - Alimentation pour luminaires LED — version DALI/détection
Les Atouts de l'article:
Multicapteur fonctionnant comme capteur de présence et récepteur. En fonction du système, possibilité d'intégration de max. 3 groupes de télécommandes configurables individuellement. Montage apparent (dans boîtier standard/Euro simple) ou montage en saillie (le multicapteur est inséré dans l’embase fournie avec l’appareil) ou montage dans faux plafond ou sous enduit (le multicapteur est encliqueté dans l'anneau d'encastrement). Côté sortie, ligne de commande DALI à 2 conducteurs à polarité interchangeable, utilisation de matériel d’installation standard. Alimentation via la ligne de commande DALI. LED d’état rouge pour la signalisation de l’état de fonctionnement, LED d’état verte pour la signalisation de la qualité de réception, fonction cage d’escalier avec délai de temporisation de 1 à 127 min. Boîtier en matiére plastique, exempt d'halogène, blanc (RAL 9003), lentille Poly IR 2, degré de protection IP 40 ; poids : 0,3 kg.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Multicapteur fonctionnant comme capteur de présence et récepteur. En fonction du système, possibilité d'intégration de max. 3 groupes de télécommandes configurables individuellement. Montage apparent (dans boîtier standard/Euro simple) ou montage en saillie (le multicapteur est inséré dans l’embase fournie avec l’appareil) ou montage dans faux plafond ou sous enduit (le multicapteur est encliqueté dans l'anneau d'encastrement). Côté sortie, ligne de commande DALI à 2 conducteurs à polarité interchangeable, utilisation de matériel d’installation standard. Alimentation via la ligne de commande DALI. LED d’état rouge pour la signalisation de l’état de fonctionnement, LED d’état verte pour la signalisation de la qualité de réception, fonction cage d’escalier avec délai de temporisation de 1 à 127 min. Boîtier en matiére plastique, exempt d'halogène, blanc (RAL 9003), lentille Poly IR 2, degré de protection IP 40 ; poids : 0,3 kg.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


