Thorn - Cde DALI détection lumière jour/présence - DIMLITE pro MIN - 24163484

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LUXMATE

EAN

9010299184436

Réf. Sonepar

00019918443

Réf. Fournisseur

24163484

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

ZUMTOBEL - LUXMATE - Cde DALI détection lumière jour/présence

Les Atouts de l'article:

Module de commande DALI pour la commande des convertisseurs LED graduables via l'interface DALI. Alimentation en tension par l’alimentation de bus externe sur le bus DALI. Intégration, en option, de 4 entrées max. (commutateurs) directement sur l’appareil. Adressage individuel DALI (max. 64 adresses), 16 groupes, 16 scènes, 16 entrées. Mise en service et configuration via l’application mobile et Bluetooth. Fréquence d’exploitation entre 2,4 et 2,483 GHz ; puissance de sortie max. du récepteur radio +4 dBm ; température ambiante ta comprise entre -20 °C et+50 °C ; dimensions L x l x H, 47,7 x 28,2 x 14,6 mmEn option, mise en service possible par la société Zumtobel