Thorn - Cellule photoélectr. extérieur - LM-TLM - 20724105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005798138905
Réf. Sonepar
00019813890
Réf. Fournisseur
20724105
Marque
Thorn
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
AUTRICHE
Cellule photoélectr. extérieur - LM-TLM - Accessoire pour installation d’éclairage — version détection/cellule
Les Atouts de l'article:
Tête de mesure de la lumière du jour avec connexion bus pour la détection de l'état du ciel à l'aide de 8 cellules photoélectriques corrélées ; les données correspondantes sont traitées par les modules d'automatisation pour la commande de la lumière artificielle et des stores d'un bâtiment selon la lumière du jour ; les capteurs de lumière sont ajustés aux valeurs V-lambda ; chauffage incorporé régulé en température pour empêcher les condensations sur la tête de mesure ; accessoires de fixation pour montage sur un mât (diamètre 42...50 mm) ; matériau du boîtier Plexiglas ; Acier inoxydable 1.4571
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Tête de mesure de la lumière du jour avec connexion bus pour la détection de l'état du ciel à l'aide de 8 cellules photoélectriques corrélées ; les données correspondantes sont traitées par les modules d'automatisation pour la commande de la lumière artificielle et des stores d'un bâtiment selon la lumière du jour ; les capteurs de lumière sont ajustés aux valeurs V-lambda ; chauffage incorporé régulé en température pour empêcher les condensations sur la tête de mesure ; accessoires de fixation pour montage sur un mât (diamètre 42...50 mm) ; matériau du boîtier Plexiglas ; Acier inoxydable 1.4571
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


