Thorn - Cellule photoélectrique, m. app. - ED-EYE - 22154682

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709081765

Réf. Sonepar

00019908176

Réf. Fournisseur

22154682

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

AUTRICHE

Cellule photoélectrique, m. app. - ED-EYE - Borne LED extérieure robuste pour cheminements — 50° — IP20 — version détection

Les Atouts de l'article:

Capteur monté au plafond pour la détection de la lumière du jour entrant dans la pièce par la fenêtre ; pour une connexion à DIMLITE, LITENET et LITECOM ; utilisation de matériel d'installation standard. Raccordements par bornes à vis ; boîtier en polycarbonate ignifugé, sans halogène, convient pour le montage au plafond ; type de protection IP20, classe de protection II, température ambiante de 0 à 50°C.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn