Thorn - Chaîne à nouées - SWI 2.5 CHAIN ST/ZN #K27 KNOTTED - 20042906

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - chaîne nouée
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9002546638977
Réf. Sonepar
00019663897
Réf. Fournisseur
20042906
Marque
Thorn
modèle:
chaîne nouée
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
Les Atouts de l'article:
Chaîne à nouées en acier galvanisé. Poids : 0,13 kg. Longueur : 1 m
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn