fin de vie

Thorn - Chemin lumineux PRIMATA - PRIM L3000 LED11000-840 WB HF END - 96627375

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Chemin lumineux PRIMATA - PRIM L3000 LED11000-840 WB HF END

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 76 W

  • flux lumineux utile - 10900 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

9008709745056

Réf. Sonepar

00019974505

Réf. Fournisseur

96627375

Marque

Thorn

puissance du système:

76 W

flux lumineux utile:

10900 lm

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

montage en ligne continue possible:

Non

puissance de lampe acceptée:

76...76 W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

variation en fonction de la commande:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

protection contre l'incendie « D »:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.98

Système de chemin lumineux à LED