Thorn - Clip de fixation - T-BAR-ABH - S2000310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 22 mm
longueur - 38 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024318012414
Réf. Sonepar
00019801241
Réf. Fournisseur
S2000310
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
22 mm
longueur:
38 mm
hauteur:
5 mm
ZUMTOBEL - RAILS - Clip de fixation
Les Atouts de l'article:
Clip de fixation ; en Tôle d'acier, zingué ; pour fixation de rails monophasés / triphasés / TBT / L3+DALI sous profilés en T ; dimensions : 38 x 22 x 5 mm.
Les Atouts de l'article:
Clip de fixation ; en Tôle d'acier, zingué ; pour fixation de rails monophasés / triphasés / TBT / L3+DALI sous profilés en T ; dimensions : 38 x 22 x 5 mm.
NoticePDF



