Thorn - Collerette CHAL3 100 CEILING RING 110-120 WH - 96108712

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Collerette CHAL3 100 CEILING RING 110-120 WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • largeur - 140 mm

  • longueur - 100 mm

  • hauteur - 2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167565475

Réf. Sonepar

00019756547

Réf. Fournisseur

96108712

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

largeur:

140 mm

longueur:

100 mm

hauteur:

2 mm

THORN - CHALICE - Accessoires - Collerette CHAL3 100 CEILING RING 110-120 WH

Les Atouts de l'article:

Anneau à installation rétroactive pour réduire le diamètre d’installation des plafonds suspendus de Ø 110 - 120 mm à Ø100 mm. Fabriqué en tôle d'acier et aluminium. Anneau visible laqué blanc. Diamètre extérieur de l’anneau Ø 140 mmPoids : 0,09 kg