Thorn - Colonne de lampadaire - ARTELEA POLE 1211 SR - 42189306

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - argent
largeur - 55 mm
longueur - 1211 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757042117
Réf. Sonepar
00019704211
Réf. Fournisseur
42189306
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
argent
largeur:
55 mm
longueur:
1211 mm
hauteur:
30 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Colonne de lampadaire - ARTELEA POLE 1211 SR - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
ARTELEA Colonne de lampadaire ; ; ; ; ; ; Argenté ; poids : 1,73 kg ; ; pour une composition de luminaires utiliser myARTELEA
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
ARTELEA Colonne de lampadaire ; ; ; ; ; ; Argenté ; poids : 1,73 kg ; ; pour une composition de luminaires utiliser myARTELEA
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


