Thorn - Colonne de lampadaire - ARTELEA POLE 1951 SR - 42189303

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Colonne de lampadaire - ARTELEA POLE 1951 SR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • largeur - 55 mm

  • longueur - 1961 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757042087

Réf. Sonepar

00019704208

Réf. Fournisseur

42189303

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

argent

largeur:

55 mm

longueur:

1961 mm

hauteur:

30 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Colonne de lampadaire - ARTELEA POLE 1951 SR - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

ARTELEA Colonne de lampadaire ; ; ; ; ; ; Argenté ; poids : 2,73 kg ; ; pour une composition de luminaires utiliser myARTELEA

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn