Thorn - Colonne de luminaire - SKENA 19K-940 STAND H2225 T12 BKFS - 70513327

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • matériau - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • appareillage fourni - Non

  • avec interrupteur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757234512

Réf. Sonepar

00019723451

Réf. Fournisseur

70513327

Marque

Thorn

température de couleur:

4000...4000 K

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

appareillage fourni:

Non

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

AUTRICHE

Colonne de luminaire - SKENA 19K-940 STAND H2225 T12 BKFS - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Colonne lumineuse pour lampadaire Skena en aluminium ; avec panneau de commande intégré pour la commande séparée de la lumière directe & indirecte. Dimensions de la colonne lumineuse : 2217 x 64,9 x 40,5 mm

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn