Thorn - Commande DSI 3x, arm. distr. - LM-3DSIS - 22114395

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules - 8

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pays de fabrication - SUISSE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798141370

Réf. Sonepar

00019814137

Réf. Fournisseur

22114395

Marque

Thorn

largeur en nombre de modules:

8

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

SUISSE

Gestion - Commande DSI 3x, arm. distr. - LM-3DSIS

Les Atouts de l'article:

Module de sortie numérique pour la commande simultanée de max. 3 x 100 appareillages compatibles DSI, tels que des ballasts électroniques numériques, des gradateurs à coupure de phase ou des transformateurs électroniques ; plage de gradation de 1 à 100 %. Possibilité de signalisation des défauts sur le système. Côté sortie : 3 sorties adressables et pilotables indépendamment l'une de l'autre avec chacune 2 conducteurs. Côté entrée : entrée de boutons-poussoirs, raccordement au réseau et au bus. Lignes de commandes à polarité interchangeable. Raccordement par bornes à vis. Boîtier en polycarbonate, ininflammable exempt d’halogène pour montage sur rail standard de 35 mm selon la norme EN 50022, température ambiante admissible de 0 à +50 °C ; degré de protection IP 20. Dimensions : 140 x 90 x 59 mm, 8 TE à 17,5 mm.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn