Thorn - Connecteur - ECO MAINS ADAPTOR - 96633588

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion
nombre de conducteurs - 3
section nominale - 1.5 mm²
couleur - noir
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299176691
Réf. Sonepar
00019917669
Réf. Fournisseur
96633588
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de connexion
nombre de conducteurs:
3
section nominale:
1.5 mm²
couleur:
noir
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Ensemble adaptateur IP68 tripolaire pour connexion de l’alimentation secteur au système de câble THORNeco. Consiste en 1 connecteur CONNY avec fiche femelle pré-assemblée sur une rallonge de câble d’1 m. Compatible avec LEONIE, ROSY, MARY. Matériau : H07RN-F 3G x 1,5mm², poids : 0,04 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


