Thorn - Contrôleur luminaire RF - RF-Controller E - 96628009

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Contrôleur luminaire RF - RF-Controller E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • pays de fabrication - PAYS-BAS

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709801929

Réf. Sonepar

00019980192

Réf. Fournisseur

96628009

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Contrôleur luminaire RF - RF-Controller E - Câble pour raccordement de luminaires — 5.5 m — IP65 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Contrôleur de maillage 2,4 GHz IP65 monté sur poteau pour UrbaSens City Connect. Alimenté par le réseau et contrôlant les luminaires DALI-2. Calendrier hebdomadaire interne. Livré avec un câble à âme pleine de 5,5 m.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn