Thorn - Contus CONTUS TM L750 BK - 96637213
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757200036
Réf. Sonepar
00019000511
Réf. Fournisseur
96637213
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
alimentation en bout
couleur:
noir
THORN - Contus - Alimentations électriques noir - Contus CONTUS TM L750 BK
Les Atouts de l'article:
Alimentation électrique centrale L750 en noir fabriquée de tôle d’acier rouler-formé pour un raccord électrique central ou une distribution de charge centrale de la rangée continue. 2 jeux avec bornes de raccordement enfichables pour 5 lignes d’alimentation secteur, 2 x 2 conducteurs d’éclairage de secours et 2 lignes de contrôle. Protection tactile pour la partie conductrice de courant. L’alimentation centrale Contus peut être couverte avec les extrémités des deux luminaires Contus qui ont une longueur d’au moins 1000 mm ou avec des bandes de recouvrement. L’unité d’alimentation centrale est livrée avec deux embouts de goulotte.Dimensions : 750 x 60 x 54 mmPoids : 1,45 kg
Les Atouts de l'article:
Alimentation électrique centrale L750 en noir fabriquée de tôle d’acier rouler-formé pour un raccord électrique central ou une distribution de charge centrale de la rangée continue. 2 jeux avec bornes de raccordement enfichables pour 5 lignes d’alimentation secteur, 2 x 2 conducteurs d’éclairage de secours et 2 lignes de contrôle. Protection tactile pour la partie conductrice de courant. L’alimentation centrale Contus peut être couverte avec les extrémités des deux luminaires Contus qui ont une longueur d’au moins 1000 mm ou avec des bandes de recouvrement. L’unité d’alimentation centrale est livrée avec deux embouts de goulotte.Dimensions : 750 x 60 x 54 mmPoids : 1,45 kg


