Thorn - Convertisseur - 24V DALI DIMMING UNIT (4ch) - 21100487

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Convertisseur - 24V DALI DIMMING UNIT (4ch)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • régulation constante du flux lumineux - Non

  • commande via Bluetooth - Non

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299496140

Réf. Sonepar

00019949614

Réf. Fournisseur

21100487

Marque

Thorn

régulation constante du flux lumineux:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Convertisseur - 24V DALI DIMMING UNIT (4ch) - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED — IP20 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Canal IP20 576 W 4, convertisseur DALI.Poids : 0,15 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn