Thorn - Convertisseur MICROS2, SWI 200 mA - DRV TR MICROS2 R68 SWI 200mA 900lm - 60819478
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
régulation constante du flux lumineux - Non
commande via Bluetooth - Non
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757344327
Réf. Sonepar
00019734432
Réf. Fournisseur
60819478
Marque
Thorn
régulation constante du flux lumineux:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Convertisseur MICROS2, SWI 200 mA ; commande : Luminaire commutable ; commuté ; MICROS II HE R68, avec flux lumineux du luminaire max. 900 lm
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn