Non retournable

Thorn - Couvercle - TEC2 COV-F 1500 WH - 22172479

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 46 mm

  • longueur - 1506 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757182943

Réf. Sonepar

00019718294

Réf. Fournisseur

22172479

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

46 mm

longueur:

1506 mm

hauteur:

7 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

Couvercle - TEC2 COV-F 1500 WH - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Couvercle plat (1 pièce) pour rail conducteur TECTON II en Matière plastique, polypropylène blanc. Dimensions : 1506 x 46 x 7 mm. Poids : 0,08 kg. Grâce à une encoche, il est possible de recouvrir l'embout du rail de départ. Peut être coupé à la longueur souhaitée si nécessaire.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn