Thorn - Couvercle - TECTON T AK L1500 PP SR IP64 - 22171552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - plastique
couleur - argent
largeur - 54 mm
longueur - 1500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299333858
Réf. Sonepar
00019933385
Réf. Fournisseur
22171552
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
plastique
couleur:
argent
largeur:
54 mm
longueur:
1500 mm
hauteur:
10 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Couvercle - TECTON T AK L1500 PP SR IP64 - Accessoire pour installation d’éclairage — version détection
Les Atouts de l'article:
Couvercle argent en Polypropylène avec lèvres d’étanchéité latérales en TPE, garantissant une apparence nette et des transitions étanches en présence de chemin lumineux non continus. Embouts de fermeture pour couvre-joints en TPE fournis et prémontés. Peut être coupé à longueur voulue sur site. Dimensions : 1500 x 54 x 10 mm. Poids : 0,25 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Couvercle argent en Polypropylène avec lèvres d’étanchéité latérales en TPE, garantissant une apparence nette et des transitions étanches en présence de chemin lumineux non continus. Embouts de fermeture pour couvre-joints en TPE fournis et prémontés. Peut être coupé à longueur voulue sur site. Dimensions : 1500 x 54 x 10 mm. Poids : 0,25 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


