Thorn - Couvercle - TRINOS T-AK L1000 PP WH - 22170552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par chaîne
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 67 mm
longueur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TRINOS
EAN
5037319376699
Réf. Sonepar
00019937669
Réf. Fournisseur
22170552
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par chaîne
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
67 mm
longueur:
1000 mm
hauteur:
14 mm
ZUMTOBEL - TRINOS - Couvercle blanc
Les Atouts de l'article:
Cache de = 1000 mm pour un aspect homogène des chemins lumineux interrompus de couleur blanc en matière plastique. Dimensions : 1000 x 67 x 14 mm. Poids : 0,14 kg.
Les Atouts de l'article:
Cache de = 1000 mm pour un aspect homogène des chemins lumineux interrompus de couleur blanc en matière plastique. Dimensions : 1000 x 67 x 14 mm. Poids : 0,14 kg.



